DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
正電圧 3端子レギュレータ 12V 60mA 固定出力 表面実装 3-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
50182318
品番
ZXTR2012K-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電圧:12 V 、 出力電流 Max:60mA 、 パッケージタイプ:TO-252 、 出力タイプ:固定 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:15 V 、 入力電圧 Max:100 V 、 ピン数:3 、 パワーレーティング:2.3W 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 出力数:1 、 極性:正 、 幅:6.2mm
RoHS指令(10物質対応)
対応