DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
正電圧 3端子レギュレータ 13.2V 50mA 固定出力 表面実装 3-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
50182363
品番
ZXTR2012P5-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
仕様
出力電圧:13.2 V 、 出力電流 Max:50mA 、 パッケージタイプ:PowerDI 5 、 出力タイプ:固定 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:15 V 、 入力電圧 Max:100 V 、 ピン数:3 、 パワーレーティング:1.82W 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 出力数:1 、 極性:正 、 幅:4.05mm
RoHS指令(10物質対応)
対応