DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
正電圧 3端子レギュレータ 2.5V 1A 固定出力 表面実装 3+Tab-Pin
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(2500個)
注文コード
50182424
品番
AP1117E25G-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電圧:2.5 V 、 出力電流 Max:1A 、 パッケージタイプ:SOT-223 、 出力タイプ:固定 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:6.4 V 、 入力電圧 Max:18 V 、 ピン数:3+Tab 、 動作温度 Min:0 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 出力数:1 、 極性:正 、 静止電流:10mA
RoHS指令(10物質対応)
対応