DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
正電圧 3端子レギュレータ 3.3V 1A 固定出力 表面実装 3-Pin
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(2500個)
注文コード
50182573
品番
ZLDO1117K33TC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電圧:3.3 V 、 出力電流 Max:1A 、 パッケージタイプ:TO-252 、 出力タイプ:固定 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2.7 V 、 入力電圧 Max:18 V 、 ピン数:3 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 出力数:1 、 極性:正 、 シリーズ:ZLDO1117
RoHS指令(10物質対応)
対応