DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
正電圧 3端子レギュレータ 5V 200mA 固定出力 表面実装 3+Tab-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
50182729
品番
ZSR500GTA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電圧:5 V 、 出力電流 Max:200mA 、 パッケージタイプ:SOT-223 、 出力タイプ:固定 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:7 V 、 入力電圧 Max:20 V 、 ピン数:3+Tab 、 パワーレーティング:2W 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 出力数:1 、 極性:正 、 精度:2.5%
RoHS指令(10物質対応)
対応