DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
低ノイズLDO電圧レギュレータ 可変出力 0.8〜5V 150mA 表面実装 5-Pin 正
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
50182887
品番
AP7311-WG-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
仕様
出力電圧:0.8 → 5 V 、 出力電流 Max:150mA 、 パッケージタイプ:SOT-25 、 出力タイプ:可変 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2 V 、 入力電圧 Max:6 V 、 ピン数:5 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 出力数:1 、 極性:正 、 ドロップアウト電圧測定電流:150 mA
RoHS指令(10物質対応)
対応