DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
正電圧 リニアレギュレータ 5V 100mA 固定出力 表面実装 8-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
50183027
品番
AS78L05MTR-G1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
仕様
出力電圧:5 V 、 出力電流 Max:100mA 、 パッケージタイプ:SOIC 、 出力タイプ:固定 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Max:30 V 、 ピン数:8 、 パワーレーティング:750mW 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 出力数:1 、 極性:正 、 ドロップアウト電圧測定電流:100 mA
RoHS指令(10物質対応)
対応