内容量1リール(3000個)
仕様方向性タイプ:相方向 、 最大クランピング電圧:14V 、 最小ブレークダウン電圧:5.5V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:X2-DFN1006 、 最大逆スタンドオフ電圧:5V 、 ピン数:2 、 ピークパルスパワー消費:130W 、 最大ピークパルス電流:12A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 幅:0.675mm
注文コード50183115
品番DESD5V0S1BLD-7B