内容量1リール(3000個)
仕様ダイオード構成:シングル 、 最大クランピング電圧:45.4V 、 最小ブレークダウン電圧:31.1V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SMC 、 最大逆スタンドオフ電圧:28V 、 ピン数:2 、 ピークパルスパワー消費:1500W 、 最大ピークパルス電流:33A 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 幅:6.22mm
注文コード50183185
品番SMCJ28CA-13-F