DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
双方向 TVSダイオード 90W 30V 2-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
50183754
品番
D20V0L1B2WS-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル 、 最大クランピング電圧:30V 、 最小ブレークダウン電圧:21V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOD-323 、 最大逆スタンドオフ電圧:20V 、 ピン数:2 、 ピークパルスパワー消費:90W 、 最大ピークパルス電流:3A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 幅:1.4mm
RoHS指令(10物質対応)
対応