DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
双方向 TVSダイオード 90W 46V 2-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1リール(10000個)
注文コード
50183763
品番
D24V0L1B2LPS-7B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
仕様
方向性タイプ:相方向 、 最大クランピング電圧:46V 、 最小ブレークダウン電圧:26V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:U-DFN1006 、 最大逆スタンドオフ電圧:24V 、 ピン数:2 、 ピークパルスパワー消費:90W 、 最大ピークパルス電流:2A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 テスト電流:1mA
RoHS指令(10物質対応)
対応