DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
単方向 TVSダイオード 1125W 43.7V 2-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
50183903
品番
DFLT27A-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
方向性タイプ:単方向 、 最大クランピング電圧:43.7V 、 最小ブレークダウン電圧:30V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:PowerDI 123 、 最大逆スタンドオフ電圧:27V 、 ピン数:2 、 ピークパルスパワー消費:1125W 、 最大ピークパルス電流:5.15A 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 テスト電流:1mA
RoHS指令(10物質対応)
対応