DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
双方向 TVSダイオード 1500W 2-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
仕様
ダイオード構成:シングル 、 最大クランピング電圧:93.6V 、 最小ブレークダウン電圧:64.4V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SMC 、 最大逆スタンドオフ電圧:58V 、 ピン数:2 、 ピークパルスパワー消費:1500W 、 最大ピークパルス電流:16A 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 幅:6.22mm
注文コード
50184059
品番
SMCJ58A-13-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル 、 最大クランピング電圧:93.6V 、 最小ブレークダウン電圧:64.4V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SMC 、 最大逆スタンドオフ電圧:58V 、 ピン数:2 、 ピークパルスパワー消費:1500W 、 最大ピークパルス電流:16A 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 幅:6.22mm
RoHS指令(10物質対応)
対応