内容量1袋(25個)
仕様方向性タイプ:単方向 、 最大クランピング電圧:29.2V 、 最小ブレークダウン電圧:20V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DO-214AA (SMB) 、 最大逆スタンドオフ電圧:18V 、 ピン数:2 、 ピークパルスパワー消費:600W 、 最大ピークパルス電流:20.5A 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 幅:3.94mm
注文コード50184804
品番SMBJ18A-13-F