内容量1袋(25個)
仕様ダイオード構成:シングル 、 最大クランピング電圧:87.1V 、 最小ブレークダウン電圧:60V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DO-214AA (SMB) 、 最大逆スタンドオフ電圧:54V 、 ピン数:2 、 ピークパルスパワー消費:600W 、 最大ピークパルス電流:6.9A 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 最大逆漏れ電流:5μA
注文コード50184883
品番SMBJ54A-13-F