内容量1リール(3000個)
仕様方向性タイプ:単方向 、 最大クランピング電圧:96.8V 、 最小ブレークダウン電圧:66.7V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DO-214AA (SMB) 、 最大逆スタンドオフ電圧:60V 、 ピン数:2 、 ピークパルスパワー消費:600W 、 最大ピークパルス電流:6.2A 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 幅:3.94mm
注文コード50184917
品番SMBJ60A-13-F