DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
低ノイズ オペアンプ 2.7 〜5.5V4 表面実装 14-Pin レール to レール出力
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(2500個)
注文コード
50184953
品番
LMV324TSG-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
仕様
アンプタイプ:ローノイズ 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 電源タイプ:シングル 、 1チップ当たりのチャンネル数:4 、 ピン数:14 、 標準シングル供給電圧:2.7 → 5.5 V 、 標準ゲインバンド幅積:1MHz 、 標準スルーレート:1V/μs 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 幅:4.5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応