DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
低ノイズLDO電圧レギュレータ 可変出力 5-Pin Yes・正
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
仕様
出力電圧:0.8 → 5.5 V 、 出力タイプ:可変 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2.5 V 、 入力電圧 Max:6 V 、 ピン数:5 、 極性:正 、 静止電流:90μA 、 精度:±2% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 幅:1.7mm
注文コード
50185005
品番
AP2127K-ADJTRG1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
30
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電圧:0.8 → 5.5 V 、 出力タイプ:可変 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2.5 V 、 入力電圧 Max:6 V 、 ピン数:5 、 極性:正 、 静止電流:90μA 、 精度:±2% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 幅:1.7mm
RoHS指令(10物質対応)
対応