DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
低ノイズLDO電圧レギュレータ 固定出力 3-Pin 正
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(2500個)
仕様
出力電圧:3.3 V 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:TO-252 、 出力電流 Max:1.5A 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:4.7 V 、 入力電圧 Max:12 V 、 ピン数:3 、 極性:正 、 動作温度 Min:0 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 幅:6.2mm
注文コード
50185057
品番
AP1086D33G-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電圧:3.3 V 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:TO-252 、 出力電流 Max:1.5A 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:4.7 V 、 入力電圧 Max:12 V 、 ピン数:3 、 極性:正 、 動作温度 Min:0 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 幅:6.2mm