DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
低ノイズLDO電圧レギュレータ 可変出力 5-Pin Yes・正
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
仕様
出力電圧:1.8 V 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2.5 V 、 入力電圧 Max:6 V 、 ピン数:5 、 極性:正 、 静止電流:80μA 、 精度:±1.5% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 ロードレギュレーション:1 %/A
注文コード
50185075
品番
AP2112K-1.8TRG1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
30
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電圧:1.8 V 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2.5 V 、 入力電圧 Max:6 V 、 ピン数:5 、 極性:正 、 静止電流:80μA 、 精度:±1.5% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 ロードレギュレーション:1 %/A