DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
低ノイズLDO電圧レギュレータ 可変出力 5-Pin Yes・正
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
仕様
出力電圧:1.24 → 22 V 、 出力タイプ:可変 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 出力電流 Max:150mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2.3 V 、 入力電圧 Max:24 V 、 ピン数:5 、 極性:正 、 静止電流:50μA 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 高さ:1.3mm
注文コード
50185154
品番
AP2204K-ADJTRG1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
この商品は
仕様・内容量
が
30
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電圧:1.24 → 22 V 、 出力タイプ:可変 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 出力電流 Max:150mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2.3 V 、 入力電圧 Max:24 V 、 ピン数:5 、 極性:正 、 静止電流:50μA 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 高さ:1.3mm
RoHS指令(10物質対応)
対応