DiodesZetex
低ノイズLDO電圧レギュレータ 可変出力 8-Pin Yes・正
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1リール(4000個)
注文コード
50185179
品番
AP2204MP-ADJTRG1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
出力電圧:1.24 → 22 V 、 出力タイプ:可変 、 パッケージタイプ:PSOP 、 出力電流 Max:150mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2.3 V 、 入力電圧 Max:24 V 、 ピン数:8 、 極性:正 、 静止電流:50μA 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 幅:4mm
RoHS指令(10物質対応)
対応