内容量1リール(3000個)
仕様出力電圧:2.5 V 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:SOT-353 、 出力電流 Max:150mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2.5 V 、 入力電圧 Max:5.5 V 、 ピン数:5 、 極性:正 、 静止電流:80μA 、 精度:±2% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 パワーレーティング:500mW 、 ロードレギュレーション:0.006 %/mA
注文コード50185249
品番AP7115-25SEG-7