DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
低ノイズLDO電圧レギュレータ 固定出力 3-Pin Yes 正
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(1000個)
仕様
出力電圧:3.3 V 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:SOT-89 、 出力電流 Max:150mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2.3 V 、 入力電圧 Max:24 V 、 ピン数:3 、 極性:正 、 静止電流:50μA 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 イネーブル:あり
注文コード
50185303
品番
AP2204R-3.3TRG1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電圧:3.3 V 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:SOT-89 、 出力電流 Max:150mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2.3 V 、 入力電圧 Max:24 V 、 ピン数:3 、 極性:正 、 静止電流:50μA 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 イネーブル:あり
RoHS指令(10物質対応)
対応