DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
低ノイズLDO電圧レギュレータ 可変出力 3-Pin
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(2500個)
注文コード
50185407
品番
AZ1117D-ADJTRE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電圧:1.25 → 12 V 、 出力タイプ:可変 、 パッケージタイプ:TO-252 、 出力電流 Max:1A 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Max:15 V 、 ピン数:3 、 極性:正 、 静止電流:10mA 、 精度:2% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 ロードレギュレーション:0.4 %