DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
低ノイズLDO電圧レギュレータ 可変出力
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
仕様
出力電圧:1.25 → 12 V 、 出力タイプ:可変 、 パッケージタイプ:SOT-223 、 出力電流 Max:1A 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Max:15 V 、 ピン数:3+Tab 、 極性:正 、 静止電流:10mA 、 精度:2% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 高さ:1.7mm
注文コード
50185416
品番
AZ1117H-ADJTRE1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電圧:1.25 → 12 V 、 出力タイプ:可変 、 パッケージタイプ:SOT-223 、 出力電流 Max:1A 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Max:15 V 、 ピン数:3+Tab 、 極性:正 、 静止電流:10mA 、 精度:2% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 高さ:1.7mm
RoHS指令(10物質対応)
対応