DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
低ノイズLDO電圧レギュレータ 固定出力 表面実装 8-Pin あり・正
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
50185529
品番
AP7361-33FGE-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電圧:3.3 V 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:DFN 、 出力電流 Max:1A 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2.2 V 、 入力電圧 Max:6 V 、 ピン数:8 、 極性:正 、 静止電流:90μA 、 精度:±3% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 パワーレーティング:1.7W 、 寸法:3.05 x 3.05 x 0.58mm
RoHS指令(10物質対応)
対応