DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
低ノイズLDO電圧レギュレータ 固定出力
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(4000個)
仕様
出力電圧:3.3 V 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:SOT-223 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2.5 V 、 入力電圧 Max:6 V 、 ピン数:3+Tab 、 極性:正 、 静止電流:80μA 、 精度:±1.5% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 幅:3.7mm
注文コード
50185714
品番
AP2111H-3.3TRG1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電圧:3.3 V 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:SOT-223 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2.5 V 、 入力電圧 Max:6 V 、 ピン数:3+Tab 、 極性:正 、 静止電流:80μA 、 精度:±1.5% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 幅:3.7mm
RoHS指令(10物質対応)
対応