DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
低ノイズLDO電圧レギュレータ 固定出力 3-Pin 正
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
仕様
出力電圧:5 V 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:TO-252 、 出力電流 Max:300mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Max:15 V 、 ピン数:3 、 極性:正 、 静止電流:6mA 、 精度:±1% 、 動作温度 Min:-20 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 幅:6.2mm
注文コード
50186098
品番
AZ1117CD-5.0TRG1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電圧:5 V 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:TO-252 、 出力電流 Max:300mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Max:15 V 、 ピン数:3 、 極性:正 、 静止電流:6mA 、 精度:±1% 、 動作温度 Min:-20 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 幅:6.2mm
RoHS指令(10物質対応)
対応