DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
低ノイズLDO電圧レギュレータ 可変出力
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
出力電圧:0.8 → 3.1 V 、 出力タイプ:可変 、 パッケージタイプ:SO-8EP 、 出力電流 Max:4A 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:1.2 V 、 入力電圧 Max:3.65 V 、 ピン数:8 、 極性:正 、 精度:±1.5% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 幅:3.9mm
注文コード
50186125
品番
AP7175SP-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電圧:0.8 → 3.1 V 、 出力タイプ:可変 、 パッケージタイプ:SO-8EP 、 出力電流 Max:4A 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:1.2 V 、 入力電圧 Max:3.65 V 、 ピン数:8 、 極性:正 、 精度:±1.5% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 幅:3.9mm