DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
低ノイズLDO電圧レギュレータ 可変出力 3-Pin
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(2500個)
注文コード
50186143
品番
AP1084DG-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電圧:1.25 → 3.3 V 、 出力タイプ:可変 、 パッケージタイプ:TO-252 、 出力電流 Max:5A 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:4.7 V 、 入力電圧 Max:12 V 、 ピン数:3 、 出力数:1 、 動作温度 Min:0 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 ロードレギュレーション:1 %
RoHS指令(10物質対応)
対応