DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
低ノイズLDO電圧レギュレータ 固定出力
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(4000個)
仕様
出力電圧:1.8 V 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:SOT-223 、 出力電流 Max:800mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Max:15 V 、 ピン数:3+Tab 、 出力数:1 、 静止電流:6mA 、 精度:±1% 、 動作温度 Min:-20 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 ラインレギュレーション:10 mV
注文コード
50186369
品番
AZ1117CH-1.8TRG1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電圧:1.8 V 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:SOT-223 、 出力電流 Max:800mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Max:15 V 、 ピン数:3+Tab 、 出力数:1 、 静止電流:6mA 、 精度:±1% 、 動作温度 Min:-20 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 ラインレギュレーション:10 mV
RoHS指令(10物質対応)
対応