DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
低リーク電流 ダイオード 3A 40V 表面実装 2-Pin F ショットキー 500mV
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1リール(10000個)
注文コード
50186484
品番
B340AF-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
仕様
●パッケージタイプ:SMAF
長さ(mm)
4.6
幅(mm)
2.95
高さ(mm)
1.1
ピン数(ピン)
2
ダイオード
シングル
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
最大順方向降下電圧(mV)
500
ピーク逆繰返し電圧(V)
40
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
80