DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
低リーク電流 ダイオード コモンカソードペア2組 10A 100V スルーホール 3-Pin
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
50186536
品番
SDT10A100CT
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
10.66
幅(mm)
4.82
高さ(mm)
16.51
ピン数(ピン)
3
ダイオード
コモンカソードペア2組
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
TO-220AB
実装タイプ
スルーホール
1チップ当たりのエレメント数
2
最大順方向降下電圧(mV)
660
ピーク逆繰返し電圧(V)
100
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
150