DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
定電流ダイオード 2-Pin PDI123
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
50186579
品番
AL5809-120QP1-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大ピーク動作電圧:60V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:PDI123 、 ピン数:2 、 寸法:3 x 1.93 x 1mm 、 長さ:3mm 、 幅:1.93mm 、 高さ:1mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応