DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
電流モニタ 2.5 → 20V 3-Pin
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
50186843
品番
ZXCT1009FTA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
仕様
●標準シングル供給電圧:2.5 → 20 V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-23●ピン数:3●寸法:3.05 x 1.4 x 1mm●高さ:1mm●長さ:3.05mm●幅:1.4mm
RoHS指令(10物質対応)
対応