DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
電流モニタ 2.5 → 20V 3-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1リール(3000個)
注文コード
50186859
品番
ZXCT1009FTA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
仕様
標準シングル供給電圧:2.5 → 20 V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 ピン数:3 、 寸法:3.05 x 1.4 x 1mm 、 高さ:1mm 、 長さ:3.05mm 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応