DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
精密タイマ回路 4.5 → 16V 8-Pin
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
50187008
品番
NE555S-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
実装タイプ:表面実装 、 タイマータイプ:高精度 、 パッケージタイプ:SOIC 、 内部タイマー数:1 、 ピン数:8 、 動作供給電圧 Min:4.5 V 、 動作供給電圧 Max:16 V 、 動作温度 Min:0 ℃ 、 動作温度 Max:+70 ℃ 、 低レベル出力電流 Max:200mA 、 高レベル出力電流 Max:-200mA 、 幅:3.95mm
RoHS指令(10物質対応)
対応