Festo
Festoの 電子部品(オンボード)
Festoの 能動部品
Festoの ディスクリート
Festo リミットスイッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50187263
品番
SRBC-CA3-YR90-MW-22A-1W&
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,852
販売価格(税別)
¥
15,320
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
極/投の設定:単極双投 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 IP評価:IP67 、 電流 Max:250 mA 、 ハウジング材質:アルミダイキャスト 、 最大AC電圧:120V 、 最大DC電圧:175V 、 接続タイプ:M20 、 シリーズ:SRBC 、 ターミナルタイプ:端子ストリップ 、 長さ:120mm 、 幅:98mm 、 動作温度 Max:+80℃
RoHS指令(10物質対応)
対応