HOBUT
HOBUTの 電子部品(オンボード)
HOBUTの 能動部品
HOBUTの ディスクリート
Current Transformer
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
巻数比:1250:5 、 トランスタイプ:ベース取付 、 最小温度:-25℃ 、 最大温度:+50℃ 、 取り付けタイプ:表面実装
注文コード
50188478
品番
4 121 42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
巻数比:1250:5 、 トランスタイプ:ベース取付 、 最小温度:-25℃ 、 最大温度:+50℃ 、 取り付けタイプ:表面実装