画像準備中

CTS ポテンショメータ 1kΩ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ポテンショメータタイプ:リニア●最大抵抗:1kΩ●定格電力:5W●電気テーパー:リニア●取り付けタイプ:表面実装●終端スタイル:はんだラグ●シャフト長さ:25.4mm●軸径:6.35 mm●奥行き:11.9mm●許容差:±20%●直径:23.8mm 注文コード50188959 品番026TB32R102B1A1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様5種類から選べます 他の種類を見る
仕様●ポテンショメータタイプ:リニア●最大抵抗:1kΩ●定格電力:5W●電気テーパー:リニア●取り付けタイプ:表面実装●終端スタイル:はんだラグ●シャフト長さ:25.4mm●軸径:6.35 mm●奥行き:11.9mm●許容差:±20%●直径:23.8mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする