CTS
CTSの 電子部品(オンボード)
CTSの 能動部品
CTSの ディスクリート
CTS 水晶振動子 4MHz スルーホール 2-pin HC-49/US 基本波
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
50190876
品番
MP040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
標準周波数:4MHz 、 実装タイプ:スルーホール 、 負荷キャパシタンス:20pF 、 パッケージタイプ:HC-49/US 、 ピン数:2 、 長さ:10.85mm 、 幅:3.8mm 、 高さ:13.46mm 、 寸法:10.85 x 3.8 x 13.46mm 、 周波数許容性:±30ppm 、 周波数偏差:±50ppm 、 シリーズ抵抗:100Ω 、 周波数エージング:±5 ppm/年 、 動作温度 Min:-20 ℃ 、 発振モード:基本波
RoHS指令(10物質対応)
対応