CTS 水晶発振器 4 MHz HCMOS TTL出力 スルーホール 8-Pin DIP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード50192249 品番MXO45HS-3C-4M0000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様オシレータタイプ:クロックオシレータ 、 出力レベル:HCMOS, TTL 、 実装タイプ:スルーホール 、 周波数偏差:±50ppm 、 パッケージタイプ:DIP 、 動作供給電圧 Min:4.5 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 ピン数:8 、 長さ:13.2mm 、 幅:13.2mm 、 高さ:5.1mm 、 寸法:13.2 x 13.2 x 5.1mm 、 動作温度 Min:-20 ℃ 、 動作温度 Max:+70 ℃ 、 負荷キャパシタンス:50pF RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする