※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
100mm/0-0.6MPa 圧力計(グリセリン入)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50192713
品番
EA729GF-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,990
販売価格(税別)
¥
10,900
バスケットに入れる
ケース形状
A枠(立型つば無し)
精度
±1.6%F.S.
圧力レンジ(MPa)
0~0.6
接続ねじ
G3/8
測定流体
気体、液体
エスコ品番
EA729GF-6
種類
汎用圧力計
適合流体
気体と液体