内容量1個
仕様パルス/回転:1000 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:12000rpm 、 出力信号タイプ:HTL、プッシュプル 、 シャフトのタイプ:ソリッド 、 電源電圧:8 → 30 V dc 、 IP評価:IP65 、 全体の高さ:89.8mm 、 全体の幅:58mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 スイッチング周波数:160 kHz、300 kHz
注文コード50201428
品番EIL580-SC10.5BN.01000.A