Baumer
Baumerの 電子部品(オンボード)
Baumerの 能動部品
Baumerの ディスクリート
Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル ソリッド BTIV 24Sシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50201525
品番
BTIV 24S 16.24K 1024 G4 5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥79,926
販売価格(税別)
¥
72,660
バスケットに入れる
仕様
●パルス/回転:1024●エンコーダー技術:インクリメンタル●最大回転数:1200rpm●電源電圧:10 → 30 V dc
シャフト
ソリッド
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP54
スイッチング周波数(kHz)
100