曜日別特売
EIL580-SC10.5BN.01024.A Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル  ソリッド EIL580シリーズ Baumer 50201543

Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル ソリッド EIL580シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様パルス/回転:1024 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:12000rpm 、 出力信号タイプ:HTL、プッシュプル 、 シャフトのタイプ:ソリッド 、 電源電圧:8 → 30 V dc 、 IP評価:IP65 、 全体の高さ:89.8mm 、 全体の幅:58mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シリーズ:EIL580注文コード50201543品番EIL580-SC10.5BN.01024.A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様パルス/回転:1024 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:12000rpm 、 出力信号タイプ:HTL、プッシュプル 、 シャフトのタイプ:ソリッド 、 電源電圧:8 → 30 V dc 、 IP評価:IP65 、 全体の高さ:89.8mm 、 全体の幅:58mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シリーズ:EIL580RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
544:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする