Baumer 電子カウンタ LED 10kHz 5 パネル取り付け NE216シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50203519 品番NE216.013AX01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,909
販売価格(税別)
57,190
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源電圧:12 → 30 V dc 、 カウントモード:時間 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 入力タイプ:ロジック 、 接続タイプ:ねじ 、 リセット方法:自動、電動、手動 、 桁の数:5 、 取り付けタイプ:パネル 、 出力/インタフェース:リレー 、 カウント方向:双方向 、 桁の高さ:7.6 mm 、 最大カウント周波数:10kHz 、 表示範囲:0.0001 → 9999.99 、 動作温度 Max:+50℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
32:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする