ペットアイ
ペットアイの 動物用品
ペットアイの ペット用ファニチャー
ペット用アウトドアフードスタンド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
50205507
品番
-
販売価格(税込)
¥5,487
販売価格(税別)
¥
4,988
バスケットに入れる
2段階の高さ調整機能付き。
吊り下げフック付きで持ち運びが可能。
ペットとのお出かけやキャンプに最適!!
色
ナチュラルウッド
質量(g)
990
原材料
本体:木(集成材)・水性塗料、フレーム:スチール、シェラカップ:ステンレス、収納袋:麻
使用時寸法(cm)
幅32×奥行16×高さ10