曜日別特売
1036736 母乳実感 哺乳びん(プラスチック製) ピジョン 50209899

1036736 母乳実感 哺乳びん(プラスチック製) ピジョン 50209899
1036736 母乳実感 哺乳びん(プラスチック製) ピジョン 50209899
1036736 母乳実感 哺乳びん(プラスチック製) ピジョン 50209899

母乳実感 哺乳びん(プラスチック製)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個(240mL)注文コード50209899品番1036736
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

<乳首をくわえる深さの目安となる「ラッチオンライン(R)」>
赤ちゃんが乳首をくわえる深さの目安となる波型のライン。赤ちゃんにどこまでくわえさせていいのか不安なママとパパのための「くわえる深さ」の目安となるラインです。
この「ラッチオンライン(R)」が、赤ちゃんの適切な吸着(ラッチオン)へ導き、スムーズな授乳をサポートします。
<赤ちゃんのなめらかな舌の動きを叶える「やわらかさ」>
赤ちゃんにスムーズに飲んでもらうためには、哺乳びんの乳首にもママのおっぱいのような「やわらかさ」が必要です。
それを実現するために開発された、母乳実感乳首専用のシリコーンゴムを採用。ママの乳首のやわらかさに、また一歩近づきました。
<赤ちゃんの発達に合わせて選べる6サイズ>
ピジョンの長年の研究から、発達に合っていない多すぎる流量は、赤ちゃんの呼吸に負担をかけることがわかっています。
そのため、「母乳実感(R)」乳首は、赤ちゃんの発達に合わせた適切な量が飲めるように、乳首の吸い穴の形や大きさを変えて6サイズから選べるようにしています。
<持ちやすい太さと使いやすい広口ボトル>
ママの声を参考に、持ちやすい太さとカーブのボトルに。使った後も洗いやすく、調乳もしやすい広口タイプです。
プラスチック(PPSU)製ボトル。医療機器にも採用されている上質なプラスチック素材です。

付属品乳首 Mサイズ(3ヵ月頃から/吸い穴:Y字形)材質フード・キャップ:ポリプロピレン、乳首:合成ゴム(シリコーンゴム)、びん:ポリフェニルサルホン(PPSU)容量(mL)240-消毒方法煮沸:○、レンジ:○、薬液:○
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

授乳用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする